曜日別特売

ViXion01S

ViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXionViXion01S - ViXion

自動ピント調節アイウェアのスタンダードモデル
オートフォーカスアイウェア「ViXion01S」は、センサーで対象との距離を測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させることによりピント調節をサポート。
ワンタッチで取り外し可能なアウターフレームのレンズはカスタマイズすることができるため、乱視などの個々人の目の課題にも対応可能。
オートフォーカス。近くも遠くも自動でピント調節
アウターレンズで自分仕様にカスタマイズ。乱視対応、遮光、偏光、ブルーライトカットなどお好みのレンズを入れられるようになり、より個々の課題に対応できるように
33g(アウターフレームなしの場合)でメガネのような掛け心地。前モデルに比べ約40%の軽量化。軽量化と共にフレームのスリム化にも成功。アイウェア装着の負担を軽減することで、夢中になれる時間がより長く続くように

寸法(mm)瞳孔間距離:55 ~ 73質量(g)アウターフレームなし:33/アウターフレーム(ダミーレンズ有)含む:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×160×45連続使用時間(時間)最大約15充電時間約3時間電気定格3.7V リチウムポリマー、150mAh/最大平均電流:10mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C充電コード 5V、1ABluetooth5.4搭載焦点距離5cm ~ 無限遠内容量1個
注意
※本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。
※ViXion01Sをかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。
※早い動作をする時やスポーツ等では使用しないでください。
※充電中は使用しないでください。
※本製品は防水ではありません。水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。
※50℃以上の高温環境でのご使用・保管はお控えください。
※本製品に異常を感じたときは直ちに顔からはずしてください。
※使用中気分が悪くなった場合には直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487525VX01S5BSLBL
80,000
88,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする