曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換可能
グレアレスコーン
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】

寸法(mm)径Φ60、埋込穴Φ50、埋込深109質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(逆位相/逆位相 温調)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792696LZD-93745XBE
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする