DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
材質
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック ▼塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)
径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
5000
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68790298
LZD-93867XB
黒
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790307
LZD-93867XW
白(ホワイト93)
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください