曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換可能
グレアレスコーン
首振片側のみ30・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】

寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790255LZD-93747XBE
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790271LZD-93747XWE
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする