LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換可能
下面カバー付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
傾斜天井にも使用可能
防雨形
-
枠:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:アクリル 透明
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】

寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深72質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)8配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792495LZW-93798XB
6,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792511LZW-93798XW
6,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする