DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
LED交換可能
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
材質
枠:鋼板 ▼塗装
寸法(mm)
径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
10
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
2700
容量(VA)
5.7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
従来光源
白熱灯00W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792441
LZD-93796XB
黒
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792450
LZD-93796XW
白
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください