LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換可能
首振片側のみ30°・回転350°
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】

材質アルミ ▼塗装寸法(mm)径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深135質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)5.7ランプ別売電源(AC)100VRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83/93調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790185LZD-90628XBE
9,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790201LZD-90628XWE白(ホワイト93)
9,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする