曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
カバーキックバネ式
調色機能付(Azure色~2700K)
調光機能付(5%~100%)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
Ra93
スクエア □450下面パネル
/カバー:アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。

材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242消費電力(W)17時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.2容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1450調光の可否調光(PWM調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68795679LZD-9133FBB4
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする