LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:

電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790560LZD-93784ABB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724350091.2
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790569LZD-93784ABM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724350097.9
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790578LZD-93784ABN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724350078.3
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790587LZD-93784ABW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7243500106.2
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790639LZD-93784LBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724270085.4
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790648LZD-93784LBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724270091.6
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790657LZD-93784LBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724270073.7
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790666LZD-93784LBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724270099.5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790718LZD-93784NBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724400092.9
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790727LZD-93784NBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7244000100
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790736LZD-93784NBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724400079.5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790745LZD-93784NBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7244000108.7
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790797LZD-93784YBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724300089.1
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790806LZD-93784YBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724300095.8
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790815LZD-93784YBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.724300074.1
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790831LZD-93784YBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7243000103.7
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797298LZD-93783ABB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714350098.5
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797307LZD-93783ABM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7143500106.4
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797316LZD-93783ABN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714350082.8
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797325LZD-93783ABW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7143500115
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797377LZD-93783LBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714270092.1
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797386LZD-93783LBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714270099.2
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797395LZD-93783LBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714270078.5
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797411LZD-93783LBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7142700107.8
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797456LZD-93783NBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7144000100.7
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797465LZD-93783NBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7144000108.5
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797481LZD-93783NBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714400084.2
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797490LZD-93783NBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7144000117.1
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797535LZD-93783YBB径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714300096.4
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797551LZD-93783YBM径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7143000103.5
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797560LZD-93783YBN径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.714300078.5
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797569LZD-93783YBW径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深1270.7143000112.1
16,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797621LZD-93782ABB径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.3113500100.9
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797630LZD-93782ABM径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311350092.7
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797639LZD-93782ABN径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311350081.8
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797648LZD-93782ABW径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311350095.4
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797700LZD-93782LBB径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311270093.6
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797709LZD-93782LBM径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311270086.3
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797718LZD-93782LBN径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311270072.7
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797727LZD-93782LBW径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311270089
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797779LZD-93782YBB径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311300098.1
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797788LZD-93782YBM径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311300090.9
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797797LZD-93782YBN径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311300080
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797806LZD-93782YBW径Φ85、埋込穴Φ75、埋込深970.311300093.6
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする