曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68795688LZD-9133FBM41790.518/18/201200クラス
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795697LZD-9133FBW41788.218/18/201200クラス
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795706LZD-9133FWB4白(ホワイト93)1785.218/18/201200クラス
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796510LZD-9134FBM42582.827/26/272000クラス
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796519LZD-9134FBW42581.227/26/272000クラス
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796528LZD-9134FWB4白(ホワイト93)257827/26/272000クラス
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする