曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振壁向50°外向90°・回転360°
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
防雨形
近接限度距離:0.1m
制御レンズ付

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790237LZW-93868LBM79.4171/2:17540
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790246LZW-93868LBW80.8301/2:35550
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする