曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振片側のみ75°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:

電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)内容量1台
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790316LZD-93787ABB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814350098.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790325LZD-93787ABM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143500106.4
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790341LZD-93787ABW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143500115
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790350LZD-93787AWB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814350098.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790359LZD-93787AWM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143500106.4
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790368LZD-93787AWW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143500115
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790377LZD-93787LBB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814270092.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790386LZD-93787LBM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814270099.2
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790395LZD-93787LBW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8142700107.8
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790411LZD-93787LWB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814270092.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790420LZD-93787LWM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814270099.2
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790429LZD-93787LWW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8142700107.8
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790438LZD-93787NBB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000100.7
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790447LZD-93787NBM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000108.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790456LZD-93787NBW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000117.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790465LZD-93787NWB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000100.7
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790481LZD-93787NWM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000108.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790490LZD-93787NWW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8144000117.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790499LZD-93787YBB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814300096.4
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790508LZD-93787YBM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143000103.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790517LZD-93787YBW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143000112.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790526LZD-93787YWB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.814300096.4
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790535LZD-93787YWM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143000103.5
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790551LZD-93787YWW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8143000112.1
16,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793001LZD-93786ABB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.5113500100.9
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793010LZD-93786ABM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511350092.7
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793019LZD-93786ABW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511350095.4
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793028LZD-93786AWB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.5113500100.9
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793037LZD-93786AWM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511350092.7
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793046LZD-93786AWW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511350095.4
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793055LZD-93786LBB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270093.6
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793071LZD-93786LBM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270086.3
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793080LZD-93786LBW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270089
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793089LZD-93786LWB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270093.6
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793098LZD-93786LWM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270086.3
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793107LZD-93786LWW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511270089
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793116LZD-93786YBB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300098.1
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793125LZD-93786YBM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300090.9
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793141LZD-93786YBW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300093.6
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793150LZD-93786YWB径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300098.1
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793159LZD-93786YWM径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300090.9
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793168LZD-93786YWW径Φ90、埋込穴Φ75、埋込深1520.511300093.6
13,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793256LZD-93788ABB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824350091.2
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793265LZD-93788ABM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824350097.9
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793281LZD-93788ABW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8243500106.2
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793290LZD-93788AWB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824350091.2
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793299LZD-93788AWM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824350097.9
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793308LZD-93788AWW径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.8243500106.2
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793317LZD-93788LBB径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824270085.4
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793326LZD-93788LBM径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深1360.824270091.6
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする