曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振片側のみ75・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
Ra96~Ra93
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68795740LZD-9136FBB81785.218/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795749LZD-9136FBM81790.518/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795758LZD-9136FBW81788.218/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795767LZD-9136FWB8白(ホワイト93)1785.218/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795776LZD-9136FWM8白(ホワイト93)1790.518/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795785LZD-9136FWW8白(ホワイト93)1788.218/18/201200クラス
36,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796616LZD-9137FBB8257827/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796625LZD-9137FBM82582.827/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796641LZD-9137FBW82581.227/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796650LZD-9137FWB8白(ホワイト93)257827/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796659LZD-9137FWM8白(ホワイト93)2582.827/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796668LZD-9137FWW8白(ホワイト93)2581.227/26/272000クラス
39,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする