LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.1m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25【mm】

電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間光源寿命40000時間従来光源CDM-TP70W相当調光の可否非調光白(ホワイト93)材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mmランプ内蔵電源(AC)100V~242V容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル15°内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
光色
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68796921LZD-9140AWB33750温白色60117.13500
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796930LZD-9140AWW33900温白色35121.83500
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796939LZD-9140NWB33800白色60118.74000
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796948LZD-9140NWW33950白色35123.44000
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796957LZD-9140YWB33650電球色601143000
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796966LZD-9140YWW33850電球色35120.33000
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする