DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
LED交換不可
白コーン
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
ガラスパネル付(消し)
取付可能天井厚5~25【mm】
材質
枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装
質量(kg)
1.3
色
白(ホワイト93)
寸法
径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
23.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V~242V
光源寿命
40000時間
容量(VA)
24/25/25
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
カットオフアングル
30°
従来光源
FHT32W×2灯相当
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68796555
LZD-9139AWB3
3500
88.6
45
温白色
2100
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796571
LZD-9139AWW3
3500
89
40
温白色
2110
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796580
LZD-9139NWB3
4000
89
45
白色
2110
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796589
LZD-9139NWW3
4000
89.8
40
白色
2130
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796598
LZD-9139YWB3
3000
88.1
45
電球色
2090
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796607
LZD-9139YWW3
3000
88.6
40
電球色
2100
¥
38,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください