曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
拡散パネル付
光束維持時間60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付
取付可能天井厚5~25【mm】

電圧(V)AC100消費電力(W)6.7従来光源白熱灯100W相当調光の可否非調光白(ホワイト93)質量(kg)0.4寸法径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mmランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)13配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792958LZD-9157AWB2830温白色123.850000時間3500
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792967LZD-9157LWB2780電球色116.460000時間2700
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792976LZD-9157NWB2880白色131.360000時間4000
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792985LZD-9157YWB2830電球色123.860000時間3000
12,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする