曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
拡散パネル付
調光可能(1%~100%)
光束維持時間50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.2m
拡散パネル付
取付可能天井厚5~25【mm】

質量(kg)0.8白(ホワイト93)寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)16ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)26配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68794078LZD-9156AWB53500132.540000時間(光束維持率70%)温白色2120
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794087LZD-9156LWB52700122.550000時間電球色1960
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794096LZD-9156NWB54000139.350000時間白色2230
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68794105LZD-9156YWB53000129.350000時間電球色2070
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする