LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
拡散パネル付
調光可能(1%~100%)
光束維持時間60,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
拡散パネル付
取付可能天井厚5~25【mm】

白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792337LZD-9155AWB50.5径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm123500134.1
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792346LZD-9155LWB50.5径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm122700124.1
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792355LZD-9155NWB50.5径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm124000140.8
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792371LZD-9155YWB50.5径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm123000130.8
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792380LZD-9158AWB50.6径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm123500135
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792389LZD-9158LWB50.6径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm122700125
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792398LZD-9158NWB50.6径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm124000142.5
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792407LZD-9158YWB50.6径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm123000132.5
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792529LZD-9151AWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm5.6350088.3
8,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792547LZD-9151LWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm5.6270083
8,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792565LZD-9151NWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm5.6400092.8
8,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792590LZD-9151YWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm5.6300087.5
8,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792608LZD-9149AWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm5.7350081.5
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792626LZD-9149LWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm5.7270076.3
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792651LZD-9149NWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm5.7400085
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792669LZD-9149YWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm5.7300080.7
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792730LZD-9150AWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm7.9350096.2
10,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792748LZD-9150LWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm7.9270089.8
10,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792766LZD-9150NWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm7.94000101.2
10,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792791LZD-9150YWB50.3径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm7.9300094.9
10,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792809LZD-9152AWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm7.93500101.2
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792827LZD-9152LWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm7.9270094.9
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792845LZD-9152NWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm7.94000106.3
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792870LZD-9152YWB50.3径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78mm7.93000100
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792879LZD-9154AWB50.4径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深80mm7.93500106.3
11,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792888LZD-9154LWB50.4径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深80mm7.92700100
11,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792897LZD-9154NWB50.4径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深80mm7.94000111.3
11,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792906LZD-9154YWB50.4径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深80mm7.93000105
11,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793186LZD-9153AWB50.4径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80mm123500126.6
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793211LZD-9153LWB50.4径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80mm122700116.6
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793229LZD-9153NWB50.4径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80mm124000132.5
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68793247LZD-9153YWB50.4径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80mm123000123.3
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする