LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。
別売電源(4000クラス対応)
非調光:

質量(kg)1.4電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
配光角度(°)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68791235LZD-93785AWB35004300(4000クラス非調光用電源使用時)/3440(3000クラス非調光用電源使用時)50温白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791251LZD-93785AWM35003700(4000クラス非調光用電源使用時)/2960(3000クラス非調光用電源使用時)18温白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791260LZD-93785AWW35004600(4000クラス非調光用電源使用時)/3650(3000クラス非調光用電源使用時)35温白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791269LZD-93785NWB40004400(4000クラス非調光用電源使用時)/3500(3000クラス非調光用電源使用時)50白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791278LZD-93785NWM40003800(4000クラス非調光用電源使用時)/3010(3000クラス非調光用電源使用時)18白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791287LZD-93785NWW40004700(4000クラス非調光用電源使用時)/3750(3000クラス非調光用電源使用時)35白色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791296LZD-93785YWB30004200(4000クラス非調光用電源使用時)/3260(3000クラス非調光用電源使用時)50電球色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791305LZD-93785YWM30003600(4000クラス非調光用電源使用時)/2810(3000クラス非調光用電源使用時)18電球色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68791321LZD-93785YWW30004450(4000クラス非調光用電源使用時)/3480(3000クラス非調光用電源使用時)35電球色
26,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする