曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
白コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
取付可能天井厚5~25mm
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25【mm】
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。

材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792258LZD-9135FWB81.8白(ホワイト93)3389.639/36/37
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792276LZD-9135FWM81.8白(ホワイト93)3373.939/36/37
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792301LZD-9135FWW81.8白(ホワイト93)3392.439/36/37
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795715LZD-9133FWM41.1白(ホワイト93)1790.518/18/20
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795731LZD-9133FWW41.1白(ホワイト93)1788.218/18/20
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68795995LZD-9136FBB41.21785.218/18/20
37,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796501LZD-9134FBB41.1257827/26/27
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796537LZD-9134FWM41.1白(ホワイト93)2582.827/26/27
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68796546LZD-9134FWW41.1白(ホワイト93)2581.227/26/27
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする