LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)


