曜日別特売

LEDベースライト

LEDベースライト - DAIKO(大光電機)LEDベースライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)

材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790131LZB-92935WSF3.3巾470 長236 高171mm16.71916.160000時間
247,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68790140LZB-92937WSF3.6巾470 長236 高201mm217.9192.760000時間(光束維持率85%)
366,100
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする