LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
ロータリースイッチ付(入切)
コード1.8m付
差込プラグ付
個別調光ボリューム付
灯具・アーム可動
クランプ取付可能板厚25~50mm
AC100V専用
光源寿命20,000時間
調光可能範囲20%~100%
調光器併用不可
Ra92(クラス2)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス
近接限度距離:0.15m

質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm容量(VA)22配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92調光の可否位相調光内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68797036LZT-93841NB400024.3白色200
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797045LZT-93841NW400024.3白色200
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797061LZT-93841YB300026.8電球色220
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68797070LZT-93841YW300026.8電球色220
49,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする