曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)LEDスポットライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
フォーカス機構付
トリミングカッター内蔵
制御レンズ付
ゴボ取付可能
光源寿命40,000時間
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra96(クラス3)
本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68792100LZS-92647NBVF径Φ72×長258×吊高149mmQ+400038.621
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792109LZS-92647NWVF径Φ72×長258×吊高149mmQ+400038.621
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792118LZS-92647YBVF径Φ72×長258×吊高149mmQ+300035.321
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792127LZS-92647YWVF径Φ72×長258×吊高149mmQ+300035.321
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792136LZS-92648NBVF径Φ72×長216×吊高149mmQ+40003444
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792145LZS-92648NWVF径Φ72×長216×吊高149mmQ+40003444
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792161LZS-92648YBVF径Φ72×長216×吊高149mmQ+300031.344
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68792170LZS-92648YWVF径Φ72×長216×吊高149mmQ+300031.344
69,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする