LEDダクト用スポットライト
9/27より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。
- 材質
- 鉄、アルミ
- 寸法(mm)
- 外径100×高さ120
- 質量(g)
- 230
- 消費電力(W)
- 10
- 定格電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 全光束(Lm)
- 800
- 定格寿命(時間)
- 25000
- 首振角度(°)
- 縦方向90左右350
- 光源色
- 電球色(3000K)
- 演色指数(Ra)
- 80
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
スポットライト の新着商品
カテゴリ

































