曜日別特売

LED屋外アウトドアライト

LED屋外アウトドアライト - DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライト - DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライト - DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライト - DAIKO(大光電機)

LED交換不可
取付可能天井厚5~25mm
調光器併用不可
Ra93(クラス2)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明
近接限度距離:0.3m
取付可能天井厚5~25【mm】

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68813836LZW-9147ABM3
53,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68813845LZW-9147ABW3
53,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68813861LZW-9147AWM3
53,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68813870LZW-9147AWW3
53,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする