LED交換不可首振90°・回転360°制御レンズ付調光機能付(5%~100%)調色機能付(6500K~2700K)※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。Ra96~Ra93近接限度距離:0.2m制御レンズ付必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。