LED交換不可
調色機能付(5000K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時)
壁付(横長付専用)
AC100V/200V/242V兼用
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。
※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra98(クラス3)
本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時)
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。


