DAIKO(大光電機)
PWM信号制御調光用電源
調光可能範囲1%~100%
仕様
最大延長距離:10m
電圧(V)
AC100~242
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(PWM調光)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
電源(AC)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68939958
LZA-90825F
0.3
33
100~242V
63×228×46 取付ピッチ220mm
34/34/35
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68939967
LZA-91808E
0.4
43
100~242V
63×267×46 取付ピッチ259mm
44/45/46
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68940098
LZA-91123F
0.3
15
100V-242V兼用
63×228×46 取付ピッチ220mm
17/17/18
¥
11,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68940116
LZA-93021E
0.4
34
100~242V
63×267×46 取付ピッチ259mm
34/36/37
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください