DAIKO(大光電機)
PWM信号制御調光用電源
調光可能範囲1%~100%
終端コネクター付
仕様
最大延長距離:12m
電圧(V)
AC100/200/242兼用
電源(AC)
100/200/242V
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(PWM調光)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68939976
LZA-92400E
0.4
50
63×275×44 取付ピッチ199mm
51/51/52
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68939985
LZA-92401E
0.6
84
70×321×53 取付ピッチ199mm
87/85/86
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68940107
LZA-92399E
0.3
29
63×283×46 取付ピッチ199mm
29/30/30
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください