シャッター付ウェーブロック

シャッター付ウェーブロック - ジョー・プリンス竹下シャッター付ウェーブロック - ジョー・プリンス竹下シャッター付ウェーブロック - ジョー・プリンス竹下

・防塵シャッター付き
・鍵違い数:最大5000通り
・リバーシブルキー
・2点抜けタイプ
・【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。

用途家具、キャビネット付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~17内容量1個
注意
※・木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-594(カムロック用木製扉用ブラケット)をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494385L-252-KD
930
929
1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする