DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換

DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチDC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 - ブロードウォッチ

DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。
小型でも変換効率90%以上と高い性能。
IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。

寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494200CAR-DC-CON
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする