曜日別特売

超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量

超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 - ブロードウォッチ

AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。
防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。

用途細い隙間の内部の確認セット内容本体、ACアダプター寸法(mm)先端カメラ部:約10×10質量(g)30(ケーブル含む)電源DC12V/0.4A解像度映像出力:1920×1080S/N比48dB以上出力信号NTSC動作温度(℃)-10~50映像出力1.0Vp-p 75Ω マイク あり最低照度(Lux)白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)内容量1個
注意
※水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494157SEC-CAM-S1080P
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする