静電気除去ブラシ

静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ静電気除去ブラシ - ブロードウォッチ

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぐ。
また、軽くブラッシングするだけで簡単に放電させることができ、静電気による電子機器類など破損や誤作動の防止にも役立つ。

用途電子機器、電子部品、基板、紙、フィルム、印刷、プラスチック、コンピューター、キーボード等材質【刷毛部】導電性PA材質(柄部)静電性PP表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494209EELE-BRUSH-DL
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
69494218EELE-BRUSH-DS
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
69494227EELE-BRUSH-L
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
69494236EELE-BRUSH-M
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
69494245EELE-BRUSH-S
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
69494261EELE-BRUSH-XS
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする