ビニールカーテン Cタイプ

ビニールカーテン Cタイプ - フルネスビニールカーテン Cタイプ - フルネスビニールカーテン Cタイプ - フルネス

汎用性の高いビニールカーテン。防炎・耐候性・耐寒性(-10℃)にも優れています。
糸入りタイプでハトメ内径10Φ300mmピッチであります。
折り返し縫製加工(白ターポリン入り)約35mm。
防炎シール付

用途工事用 工事内 事務 倉庫 間仕切り ビニールカーテン 省エネカーテン 仕切り ベランダ厚さ(mm)0.25内容量1枚
注意
※Sカンはカーテンレールをご使用の場合お使いください。
※PP紐はカーテンレールを吊り下げた時風対策でお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494419M60511970×19701.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69494428M60521970×27002
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69494437M60531970×36002.6
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする