フルネス
サイレントボード
防音・断熱、すべてが備わるハイスペックボードで快適な空間を
防音:生活音やペットの鳴き声などのお悩みに
断熱:日々の生活・在宅勤務での快適な環境に
簡単施工:カッターで簡単にカットできるDIYで簡単取付
用途
防音 フェルト 断熱 ボード 施工 在宅 吸音
材質
難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.7
サイズ(mm)
800×600
入数
2
内容量
1式(2枚)
注意
※2枚売りです。ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494559
M8626
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69494568
M8627
ベージュ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69494577
M8628
グレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。