New Balance Boston

New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)

New Balance Bostonの限定商品。
スペシャルなゴールドカラー登場!!
袋舌仕様でゴミや異物の侵入を防ぎます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。(限定品のカラーリングです)
サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。
JSAA規格A種認定品です。

形状ローカット規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(スムース調)先芯樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493771BS-110ホワイト/ゴールド25.5
オープン
17,500
19,250(税込)
当日出荷
69493780BS-110ホワイト/ゴールド26
オープン
17,500
19,250(税込)
当日出荷
69493789BS-110ホワイト/ゴールド26.5
オープン
17,500
19,250(税込)
当日出荷
69493816BS-220ブラック/ゴールド25.5
オープン
17,500
19,250(税込)
当日出荷
代引不可
69493850BS-220ブラック/ゴールド27
オープン
17,500
19,250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする