New Balance Portland

New Balance Portland - New Balance(ニューバランス)New Balance Portland - New Balance(ニューバランス)

New Balance Portlandの限定商品。
スペシャルなゴールドカラー登場!!
サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーします。
爪先部にTPUを装着し激しい作業からアッパー外面を補強します。
Portlandでは初装着となります。
JSAA規格A種認定品です。

形状ローカット規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(ベロア調マイクロファイバー)先芯樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐式靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493868PL-440MFパープル/ゴールド25.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493877PL-440MFパープル/ゴールド26
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493886PL-440MFパープル/ゴールド26.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493895PL-440MFパープル/ゴールド27
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493911PL-440MFパープル/ゴールド27.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493920PL-990MFベージュ/ゴールド25.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493929PL-990MFベージュ/ゴールド26
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493938PL-990MFベージュ/ゴールド26.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
69493956PL-990MFベージュ/ゴールド27.5
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする