□450 埋込 乳白パネル

□450 埋込 乳白パネル - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電圧(V)100~242消費電力(W)38器具・セットセット品明るさ(Lm)5300光色電球色調光の可否×内容量1組
注意
※【点灯ユニット】NNFK37403KLA9+【本体】NNFK35013Jの組合せ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505628XL574PFTZ LA9
85,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69505628
2026-02-22
用途: 照明器具の交換
サービス業

やっと蛍光灯からLEDに変換出来て明るくなって雰囲気もよくなり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする