日東工業
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
仕様
●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
50
適合電線(mm
2
)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507141
NE53CXPS3P50A
¥
8,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください