マイゾックス
検測桿メジャーポールタイプ
絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り換え可能。
質量(kg)
1.6
サイズ
6m6段
外形寸法(mm)
20~35
方式
ジョイント:テーパー
寸法(m)
全縮時:1.32
先端金具
C型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507055
MPT-6
¥
39,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください