ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
長さ(mm)
1100
幅(mm)
50
色
白
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507098
TUB-SOTN-W-S-JAN-BP
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください