曜日別特売

ラックコンテナー(ネスティング仕様)

ラックコンテナー(ネスティング仕様) - サカエラックコンテナー(ネスティング仕様) - サカエラックコンテナー(ネスティング仕様) - サカエラックコンテナー(ネスティング仕様) - サカエ

奥行600mmのラックに使用できる便利なコンテナです。中身が一目で確認できる透明タイプです。

半透明間口(mm)550内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508157RC-611TM1051114.6501×77×102
オープン
929
1,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69508166RC-612TM1551117.1507×82×155
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69508175RC-621TM1051667.5501×132×102
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69508191RC-622TM15516611.4507×136×152
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする