曜日別特売

業務用PROゴミ袋

業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック業務用PROゴミ袋 - 日本サニパック

省資源BOXタイプのごみ袋です。白半透明の為、中身が見えにくい袋を求めるユーザー様には最適です。

用途ゴミ袋材質HDPE白半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507990RP100.01245800650
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
69507999RP110.01870900800
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69508008RP120.02901000900
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする