曜日別特売

四脚アジャスト式足場台

四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 - ピカコーポレイション

上部操作×天板幅500mm×安全対策の足場台登場!!
天板幅500mmで広い作業スペースを確保できます。
軽量で持ち運びしやすく、折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
オプションの手すりわく(DXZ-TEL)、または手掛り棒(DXU-TE)を取付ければ安全性がさらにアップします!
脚部の伸縮操作は、かがまずに本体上部の伸縮操作バーを引き上げるだけ!6mmピッチで任意の長さに調整できます。

用途
安全性を問われる現場で手軽に設置できる製品が欲しい
手すりわくをつけても軽くて、より安全に作業したい
作業時に出来る限り広い作業スペースを確保したい
材質アルミ、アルマイト(支柱・天板)天場寸法(mm)950(長さ)踏面幅(mm)500最大使用質量(kg)100内容量1個
注意
※手すりわくと手掛かり棒の併用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
段数
天場高さ(m)
収納寸法(L×W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507877DXZ-6909設置下端:617~673(昇降面)/950(長さ)10.130.60~0.911010×620×170
70,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69507886DXZ-91209設置下端:666~722(昇降面)/950(長さ)11.340.87~1.181010×620×195
78,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする