可搬式荷物用昇降台用 フォーク

可搬式荷物用昇降台用 フォーク - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台用 フォーク - ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台用 フォーク - ピカコーポレイション

大型の荷物や奥行のある物の積み下ろしに使用。
標準フォークへの取付が可能(取付に工具不要)。

仕様HLA-EF、【最大使用質量】使用機種と荷物設置位置による※別表確認質量(kg/本)4.6入数2本/セット内容量1式
注意
※以前に納入したHLA型についてはフォークに穴あけ加工がされていないので取り付けができません。ご希望の方はメーカーまで問合せください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507911HLA-EF
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする