電力量計取付板 ND4KBL ブラック

電力量計取付板 ND4KBL ブラック - 日動電工電力量計取付板 ND4KBL ブラック - 日動電工

化粧カバーは単相・三相兼用になっています。
化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。
高耐候性樹脂を使用しています。
自己消火性樹脂を使用しています。

仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があります。ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。
※120Aの電力量計でサイズによっては取付不可能な事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508541ND4KBL
4,810
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする