曜日別特売

間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ - 日動電工間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ - 日動電工

ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。
短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。
本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。

付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508489KCEH36TN
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする