曜日別特売

間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 - 日動電工間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 - 日動電工

ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切に両端で固定できます。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。

材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508218KCEW250S
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする