Aqパイプホルダー

Aqパイプホルダー - 日動電工Aqパイプホルダー - 日動電工

様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。
間柱40mm以内で施工できます。
スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。

材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508410AQPH
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする